Referencje
FAG:H2322
Rubix:248481
Producent:0167308440000
EAN:4012801216746


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m110x2 |
| Szerokość | 105 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja H 2322
Tuleje adapterowe nadają się do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach cylindrycznych. Tuleje adapterowe nie wymagają dodatkowych środków mocujących na wale.
Piasta H, akcesorium łożysk tocznych, kompletna, mechaniczna, FP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 105x117x117 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2740 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Gwint zewnętrzny | m110x2 |
| Szerokość | 105 mm |
| Średnica zewn. | 145 mm |
| Seria | h |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 314,17 Netto
/ Sztuka
zł 386,43 Brutto
- Dostępny