Referencje
SKF:OH 3156 HTL
Rubix:647509
Producent:131296
EAN:7316571561486




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 260 mm |
|---|---|
| Szerokość | 195 mm |
| Średnica zewn. | 330 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja OH 3156 HTL
Bearing accessories Tapered sleeve
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 19600 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 260 mm |
| Szerokość | 195 mm |
| Średnica zewn. | 330 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie