Referencje
PTN:H2324
Rubix:1599443
Producent:857555
EAN:3660338128080





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | tr500×5 |
| Szerokość | 112 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tuleja H2324
Zespół zawiera jeden cylinder, jedną podkładkę MB i jedną nakrętkę KM, przeznaczone do dokręcenia wału wewnątrz stożkowego otworu łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | tr500×5 |
| Szerokość | 112 mm |
| Średnica zewn. | 155 mm |
| Seria | h2300 |
| Materiał | stal |
| Ciężar | 3 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie