Tuleja wciągana AKN from MECALINE H3038-AKN
TULEJE WCIĄGANE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
AKN from MECALINE:H3038-AKN
Rubix:2088333
Producent:890657
EAN:4055953023114


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m 190x3 |
| Szerokość | 112 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tuleja H3038-AKN
Mogą być stosowane do montażu łożysk o stożkowej średnicy wewnętrznej na wałach cylindrycznych. Jako środowiska montażowe możliwe są zarówno gładkie,
jak i stopniowane wały. Łożysko jest swobodne i można je również ustawić później. Tuleje wciągane są zawsze dostarczane z przeciwnakrętką i urządzeniem blokującym.
Tuleja wciągana do wału metrycznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m 190x3 |
| Szerokość | 112 mm |
| Średnica zewn. | 220 mm |
| Seria | h30 |
| Materiał | steel |
| Ciężar | 7.45 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1495,87 Netto
/ Sztuka
zł 1839,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie