Referencje
SKF:H 2326 L
Rubix:646441
Producent:102634
EAN:7316571250656


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 115 mm |
|---|---|
| Szerokość | 144 mm |
| Średnica zewn. | 175 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja H 2326 L
Tuleje wciągankowe są najczęściej stosowanymi elementami mocującymi dla łożysk z otworem stożkowym na gnieździe cylindrycznym, ponieważ mogą być stosowane alternatywnie: na wałach gładkich lub wałach stopniowanych
Mocne strony
- Łatwy montaż
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 144x175x175 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4587 g |
| Średnica wewn. | 115 mm |
| Szerokość | 144 mm |
| Średnica zewn. | 175 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie