Referencje
SKF:H 913842/QCL7C
Rubix:649613
Producent:48158
EAN:7316570325041



Szczegóły produktu : Łożysko H 913842/QCL7C
Tuleje wciągankowe są najczęściej stosowanymi elementami mocującymi dla łożysk z otworem stożkowym na gnieździe cylindrycznym, ponieważ mogą być stosowane alternatywnie: na wałach gładkich lub wałach stopniowanych
Mocne strony
- Łatwy montaż
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 42,52x137,02x137,02 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2289 g |
| Średnica wewn. | 61.912 mm |
| Szerokość | 39.688 mm |
| Seria | h |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
