Referencje
FAG:AH39/710-H
Rubix:609650
Producent:0381265400000

Szczegóły produktu : Tuleja wciskana AH39/710-H
Tuleje wciskane nadają się do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach cylindrycznych. Tuleja wciskane ułatwiają późniejszy demontaż łożysk, ponieważ pasowanie wciskowe łożyska można poluzować za pomocą nakrętki zabezpieczającej zamocowanej na tulei wciskanej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 101000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 670 mm |
| Szerokość | 228 mm |
| Seria | ah39 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
