Tuleja wciskana SKF AH 316

Tuleje wciskane

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:AH 316
Rubix:126980
Producent:130
EAN:7316577009579
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Gwint zewnętrznym 90x2
Szerokość48 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja AH 316


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Tuleje wciskane są stożkowymi tulejami z rozcięciem, których używa się do montowania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia na wałach stopniowanych. Tuleja AH(X) ma wymiary zgodne z normami ISO i stanowi podstawową odmianę konstrukcyjną do montażu i demontażu. Tuleję ustala się na wale nakrętką łożyskową lub płytą oporową montowaną do końca wału. Nakrętki łożyskowe i odpowiednie elementy zabezpieczające można zamawiać osobno. Płyty oporowe nie są produkowane przez SKF.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna370 g
Średnica wewn.75 mm
Gwint zewnętrznym 90x2
Szerokość48 mm
Średnica zewn.90 mm
333,22 Netto
/ Sztuka
409,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie