Referencje
FAG:AHX30/500-H
Rubix:609594
Producent:0191400370000
Szczegóły produktu : Tuleja wciskana AHX30/500-H
Tuleje wciskane nadają się do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach cylindrycznych. Tuleja wciskane ułatwiają późniejszy demontaż łożysk, ponieważ pasowanie wciskowe łożyska można poluzować za pomocą nakrętki zabezpieczającej zamocowanej na tulei wciskanej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 41880 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 480 mm |
| Szerokość | 209 mm |
| Seria | ah(x)30 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
