Referencje
SKF:HE 2330
Rubix:646546
Producent:64394
EAN:7316570510928


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 135 mm |
|---|---|
| Szerokość | 165 mm |
| Średnica zewn. | 205 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja HE 2330
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6812 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 135 mm |
| Szerokość | 165 mm |
| Średnica zewn. | 205 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie