Referencje
FAG:H2332-HG
Rubix:609697
Producent:0191751160000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Szerokość | 147 mm |
| Średnica zewn. | 210 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja wciągana H2332-HG
Tuleje adapterowe nadają się do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach cylindrycznych. Tuleje adapterowe nie wymagają dodatkowych środków mocujących na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9081 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Szerokość | 147 mm |
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Seria | h23 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie