Tuleja wciągana SKF OH 2344 H

Tuleje wciągane

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:OH 2344 H
Rubix:647493
Producent:17075
EAN:7316570548532
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.200 mm
Gwint zewnętrznytr 200x4
Szerokość186 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja OH 2344 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Tuleje wciągane są najpowszechniej wykorzystywanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia — można ich używać na wałach prostych i stopniowanych. Tuleje te pozwalają na montowanie i demontowanie łożysk metodą wtrysku olejowego, są rozcięte i dostarczane w komplecie z nakrętką łożyskową i elementem zabezpieczającym. Łatwo się montuje i nie wymagają dodatkowego ustalenia na wale.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)186x292x292 mm
Waga Logistyczna15925 g
Średnica wewn.200 mm
Gwint zewnętrznytr 200x4
Szerokość186 mm
Średnica zewn.292 mm
Seriaoh
zł 4350,56 Netto
/ Sztuka
zł 5351,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie