Rękawiczki jednorazowe Tegera 849-10
Rękawice jednorazowe - Ogólna ochrona 849 TEGERA®
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:849-10
Rubix:973506
EAN:7392626057098

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice Tegera 849 r.10 50szt
Elegancka i wytrzymała 0,19 mm/7,4 mil rękawica jednorazowa z nitrylu do wszechstr. zastos. Długi mankiet zapewnia lepszą ochronę. Odpowiednia do zastos. w przem. spoż. Bezlateksowa w celu zmniejszenia ryzyka alergii. Ochrona przed wirusami. Możliwość obsługi ekranów dotykowych, brak konieczności zdejmowania rękawic podczas używania smartfona. 50 sztuk/pudełko. 10 pudełek/karton.
Dressy and durable nitrile disposable glove with long cuff for versatile work.
Mocne strony
Ochrona przed opryskaniem substancjami chemicznymi, Wysoka odporność na przekłucie w porównaniu z podobnymi rękawicami, Zatwierdzone do kontaktu z żywnością, Do ekranów dotykowych, Extra długie, Wolne od ftalanów, Wolne od lateksu, Wodoodporne
Zastosowania
Montaż, Opieka, Sprzątanie, Obróbka żywności, Opieka zdrowotna, Hotelarstwo i restauracje, Prace kuchenne, Prace laboratoryjne, Prace przy rozpylaniu farb, Malowanie, Prace naprawcze, Ochrona i policja, Prace serwisowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 801,6 g |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Długość | 240 mm |
| Kolor | czarny |
| Główny materiał | nitryl |
| Kontakt z żywnością | tak |
| Opakowanie | 10 par w worku, 50 par w kartonie |
| Grubość | 0.19 mm |
| Materiał | nitryl |
| Pudrowane | nie |
| Kategoria | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 113,43 Netto
/ Paczka
zł 139,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie