Referencje
Timken:23100
Rubix:258233
Producent:100054115
EAN:0053893206066


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 65.088 mm |
| Szerokość | 21.463 mm |
Szczegóły produktu : 23100 podzespół wewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 21,463x46,279x46,279 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 218 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Waga w opakowaniu | 217,7 g |
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
| Średnica zewn. | 65.088 mm |
| Szerokość | 21.463 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.6 kg |
| Seria | 23000 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 22.225 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 55800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 54600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 190,52 Netto
/ Sztuka
zł 234,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie