Referencje
SKF:32019T73 X/QDBC100
Rubix:651889
Producent:98026
EAN:7316571152042


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 145 mm |
| Szerokość | 73 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32019T73 X/QDBC100
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Mocne strony
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 145 mm |
| Szerokość | 73 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 320x |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie