Łożyska stożkowe Timken HM88510
Pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego o kontrolowanej szerokości
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:HM88510
Rubix:205354
Producent:100126037
EAN:0053893428901


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 33.338 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 73.025 mm |
| Szerokość | 23.02 mm |
Szczegóły produktu : HM88510 pierścień zewn.
Dzięki zdolności do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® zaprojektowano, aby zapewnić najwyższą trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach.
Timken HM88510 outer ring for tapered roller bearing: outer diameter 73.025 mm, width 23.02 mm, weight 0.6 kg. Series HM88500.
Mocne strony
Oba pierścienie muszą być wymieniane jednocześnie, aby zmaksymalizować niezawodność i trwałość
Kontrolowana konstrukcja oprawy zmniejsza tolerancje szerokości łożysk w porównaniu z konstrukcjami standardowymi.
Kontrolowana konstrukcja oprawy zmniejsza tolerancje szerokości łożysk w porównaniu z konstrukcjami standardowymi.
Zastosowania
Do motoryzacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 258,5 g |
| Średnica wewn. | 33.338 mm |
| Średnica zewn. | 73.025 mm |
| Szerokość | 23.02 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.6 kg |
| Seria | hm88500 |
| Całkowita szerokość łożyska | 29.37 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 111000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 103000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 84,36 Netto
/ Sztuka
zł 103,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie