Prowadnica rolkowa/kulkowa INA TKVD25-G3/900
Szyna profilowa TKVD
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TKVD25-G3/900
Rubix:1281883



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szyna TKVD 25-G3-HJ L=900mm
Prowadnice do liniowego zespołu łożysk kulkowych z recyrkulacją i czterorzędowego liniowego systemu prowadnic kulkowych z recyrkulacją.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 23 mm |
|---|---|
| Długość | 900 mm |
| Wysokość | 18.7 mm |
| Dokładność | g3 |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 460,2 Netto
/ Sztuka
zł 566,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
