Referencje
Hiwin:EGR30R200H
Rubix:1250496

Szczegóły produktu : Szyna EGR30R klasa H L=200mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 28 mm |
|---|---|
| Długość | 200 mm |
| Wysokość | 23 mm |
| Wielkość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 94,04 Netto
/ Sztuka
zł 115,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie