Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR15R260HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR15R260HM
Rubix:553123
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość260 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR15R klasa HM L=260mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość260 mm
Wysokość10 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka40 mm
192,41 Netto
/ Sztuka
236,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie