Referencje
SKF:H 218
Rubix:129821
Producent:8057
EAN:7316577008428


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m90x2 |
| Szerokość | 52 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja H 218
Tuleje wciągankowe są najczęściej stosowanymi elementami mocującymi dla łożysk z otworem stożkowym na gnieździe cylindrycznym, ponieważ mogą być stosowane alternatywnie: na wałach gładkich lub wałach stopniowanych
Tuleje wciągane są najpowszechniej wykorzystywanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia — można ich używać na wałach prostych i stopniowanych. Są rozcięte i dostarczane w komplecie z nakrętką łożyskową KM oraz podkładką zębatą MB.
Mocne strony
- Łatwy montaż
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1105,5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Gwint zewnętrzny | m90x2 |
| Szerokość | 52 mm |
| Średnica zewn. | 112 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 203,9 Netto
/ Sztuka
zł 250,8 Brutto
- Dostępny