Referencje
PTN:H218
Rubix:1599406
Producent:857518
EAN:3660338127717





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m90×2 |
| Szerokość | 52 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tuleja H218
Zespół zawiera jeden cylinder, jedną podkładkę MB i jedną nakrętkę KM, przeznaczone do dokręcenia wału wewnątrz stożkowego otworu łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m90×2 |
| Szerokość | 52 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Seria | h200 |
| Materiał | stal |
| Ciężar | 1.1 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie