Referencje
PTN:H2304
Rubix:1599425
Producent:857537
EAN:3660338127908





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m20×1 |
| Szerokość | 31 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tuleja H2304
Zespół zawiera jeden cylinder, jedną podkładkę MB i jedną nakrętkę KM, przeznaczone do dokręcenia wału wewnątrz stożkowego otworu łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m20×1 |
| Szerokość | 31 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Seria | h2300 |
| Materiał | stal |
| Ciężar | 0.05 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie