Rękawice odporne na chemikalia Tegera 81000-6.5

RĘKAWICE TEGERA 81000

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Tegera:81000-6.5
Rubix:1014950
Producent:81000-6.5
EAN:7340118314419
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar6.5
Długość300 mm
Odporność na działanie chemikaliówakl
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice TEGERA 81000 r.6.5


Rękawica ochronna zabezpieczająca przed substancjami chemicznymi, TYP A, kat. III. Rękawice o grubości 0,80 mm, flokowane, wykonane z lateksu, wzór powłoki w kształcie diamentu zapewniające bardzo dobre chwyt, flokowane, czarny, wodoodporne, dopasowane, wytrzymałe.
EN388:2016_3111X, EN ISO 374-1:2016/Type A_AKLMNOPT, EN ISO 374-5:2016

Mocne strony

Rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne elastyczne wolne od lateksu bardzo dobry chwyt wytrzymałe, dopasowane, wygodne

Zastosowania

Przemysł chemiczny Prace z substancjami chemicznymi prace niebezpieczne prace laboratoryjne prace z zagrożeniem mikrobiologicznym prace biezpieczne dla zdrowia Utrzymanie ruchu Automotive
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar6.5
Długość300 mm
Odporność na działanie chemikaliówakl
Główny materiałlateks
Kolorczarny
Grubość0.8 mm
Materiałlateks
14,37 Netto
/ Sztuka
17,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar