Referencje
Wera:05073260001
Rubix:1610807
Producent:05073260001
EAN:4013288128034

Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
|---|---|
| Długość | 152 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4" na blistrze 05073260001
Grzechotka Zyklop z napędem 1/4". Drobne uzębienie (72 zęby) pozwala na niewielki kąt powrotu 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i może być zablokowana w dowolnej pozycji za pomocą suwaka po obu stronach. Bezproblemowa praca z dużą ilością miejsca na dłoń nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach montażowych. Wstępnie zdefiniowane pozycje 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo gwarantują bezpieczną pracę bez ześlizgiwania się głowicy grzechotki. W pozycji 0° grzechotkę z adapterem i bitem można używać jak konwencjonalnego śrubokręta. Konstrukcja koła zamachowego przyspiesza proces wkręcania. Osiowo symetryczny kształt rękojeści Kraftform i szybko obracający się rękaw wspomagają szybkie obracanie. Dzięki kształtowi rękojeści Kraftform idealnie dopasowanemu do dłoni uniknięto urazów dłoni, takich jak pęcherze i odciski. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści gwarantują szybkie przesuwanie dłoni bez ryzyka, że skóra będzie się "przyklejać" do rękojeści. Miększe, "antypoślizgowe" strefy umożliwiają przenoszenie dużych sił bez strat. Do nasadek z kwadratowym trzpieniem 1/4" oraz do 1/4" łączników z napędem kwadratowym, z blokadą kulkową.
Mocne strony
•Drobne uzębienie umożliwia mały kąt powrotu 5°
Swobodnie obracająca się głowica grzechotki, zwolnienie przyciskiem oraz możliwość przełączania w lewo/w prawo
Konstrukcja koła zamachowego i łatwy do uchwycenia, swobodnie obracający się rękaw zapewniają bardzo wysoką prędkość pracy
Grzechotka Wera Zyklop Speed łączy w sobie zalety pięciu różnych typów grzechotek w jednym. I jest naprawdę szybka
Może być również używana jako śrubokręt
Swobodnie obracająca się głowica grzechotki, zwolnienie przyciskiem oraz możliwość przełączania w lewo/w prawo
Konstrukcja koła zamachowego i łatwy do uchwycenia, swobodnie obracający się rękaw zapewniają bardzo wysoką prędkość pracy
Grzechotka Wera Zyklop Speed łączy w sobie zalety pięciu różnych typów grzechotek w jednym. I jest naprawdę szybka
Może być również używana jako śrubokręt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
|---|---|
| Długość | 152 mm |
| Ciężar | 147 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 287,47 Netto
/ Sztuka
zł 353,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie