Grzechotka Bahco 6950SL
Odwracalne grzechotki 1/4" z cienką główką, 72 zębami i kątem pracy 5°
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bahco:6950SL
Rubix:1766573
EAN:7314150197668


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
|---|---|
| Długość | 119 mm |
Szczegóły produktu : Grzechotka 1/4" smukła główka 72z 6950SL
Mocne strony
Wygodna, dwukomponentowa rękojeść zapewniająca doskonały chwyt|Funkcja szybkiego zwalniania dla łatwej i bezpiecznej obsługi|Nasadka, która jest bezpiecznie zamocowana podczas pracy, jest szybko zwalniana po naciśnięciu przycisku|Szybka, łatwa dźwignia zmiany kierunku na główce grzechotki|72 zęby / kąt pracy 5° dla wyjątkowej wytrzymałości i dostępności
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 90 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
| Długość | 119 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 146,97 Netto
/ Sztuka
zł 180,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie