Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFL210N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESFL210N
Rubix:3145347
EAN:3413529521258
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFL210N


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wykonaniach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH POTRZEB DOTYCZĄCYCH ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych ze standardami JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala zarządzać wszystkimi sytuacjami

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla swoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka jednowargowa

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, gdzie czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność są problematyczne i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymała uszczelka stykowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)90x90x197 mm
Waga Logistyczna2200 g
Średnica wewn.50 mm
Szerokość30.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Wysokość197 mm
Długość115 mm
Seriaesfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.13 kg
zł 159,91 Netto
/ Sztuka
zł 196,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie