Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKF210HN

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKF210HN
Rubix:3146870
Producent:UKF.210.H.N
EAN:3413529520862
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF210HN


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Materiałżeliwo
Długość143 mm
Seriaukf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.61 kg
zł 204,08 Netto
/ Sztuka
zł 251,02 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie