Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL309

SNR - Zespół łożyskowy - UCFL.305

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL309
Rubix:3146655
Producent:UCFL.309
EAN:3413529542000
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość57 mm
Odległość od środka do środka mocowania177 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL309


korpus z żeliwa szarego, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubami dociskowymi z gniazdem imbusowym, uszczelnienie z tarczą odśrodkową (slinger)
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Bezobsługowy smar o wysokiej wydajności, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, transport materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość57 mm
Odległość od środka do środka mocowania177 mm
Materiałżeliwo
Wysokość230 mm
Długość125 mm
Seriaucfl300
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r31800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr53000 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.09 kg
219,27 Netto
/ Sztuka
269,7 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie