Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SNR CES208
SNR - Łożysko ślizgowe - CES.204-12
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:CES208
Rubix:496626
EAN:3413529578313





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko CES208
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie za pomocą mimośrodowego kołnierza blokującego, uszczelka jednowargowa
Zewnętrzna średnica cylindryczna, mocowanie za pomocą pierścieni ekscentrycznych, uszczelnienie jednowargowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 88x87x56 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 655 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Materiał | stal |
| Szerokość | 30.2 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32600 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,42 Netto
/ Sztuka
zł 82,93 Brutto
- Dostępny