Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy Timken RA108RRB + COL
Łożyska kulkowe z mimośrodowym pierścieniem blokującym Fafnir®
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:RA108RRB + COL
Rubix:1779124
EAN:0087796053748


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
Szczegóły produktu : Łożysko RA108RRB+COL
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Szerokość | 43.7 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 36 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | nylon |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19.6 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 223,14 Netto
/ Sztuka
zł 274,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie