Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLE206

SNR - Jednostka łożyskowa - USFLE.206

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:USFLE206
Rubix:3147488
Producent:USFLE.206
EAN:3413529531295
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE206


obudowa z szarego żeliwa, radialne wkładane łożysko kulkowe ze śrubami dociskowymi z gniazdem imbusowym, uszczelka jednostronna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość42 mm
Długość142 mm
Seriausfle200
Całkowita szerokość łożyska42 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.77 kg
62,88 Netto
/ Sztuka
77,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie