Obudowa z kołnierzem
Średnica wewnętrzna | 30 mm |
---|---|
Szerokość | 80 mm |
Odległość od środka do środka mocowania | 116.5 mm |
Średnica wewnętrzna | 30 mm |
---|---|
Szerokość | 80 mm |
Odległość od środka do środka mocowania | 116.5 mm |
Wysokość | 142 mm |
Długość | 142 mm |
Seria | PCJT..-XL-N |
Całkowita szerokość łożyska | 46.8 mm |
Średnica otworów mocowania | 11.5 mm |
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
Średnica zewnętrzna | 142 mm |