Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFE207T20
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:ESFE207T20
Rubix:1143646
Producent:ESFE.207T20
EAN:3413520955526




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFE207T20
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal, for high-temp. applications
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą, do zastosowań w wysokich temperaturach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | esfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.6 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 157,09 Netto
/ Sztuka
zł 193,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie