Siłownik kontaktowy Festo ADNGF-80-25-PPS-A

Siłownik kompaktowy ADNGF

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:ADNGF-80-25-PPS-A
Rubix:2918593
Producent:574061
EAN:4052568221843
ADNGF-80-25-PPS-A Compact cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy adngf
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy ADNGF-80-25-PPS-A


Seria ADNGF marki FESTO to kompaktowe siłowniki pneumatyczne z prowadzeniem, zaprojektowane do pracy w aplikacjach wymagających precyzyjnego ruchu liniowego, odporności na siły boczne oraz stabilnego prowadzenia tłoczyska.
Siłownik kompaktowy ADNGF

Mocne strony

Zintegrowane prowadzenie
Kompaktowa budowa
Wysoka precyzja ruchu

Zastosowania

Precyzyjne pozycjonowanie i dociskanie w automatyce montażowej
Zastosowania z siłami bocznymi
Maszyny pakujące, testujące i sortujące
Aplikacje wymagające stabilności i powtarzalności ruchu

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1905 g
Typsiłownik kompaktowy adngf
Średnica cylindra80 mm
Skok cylindra25 mm
1183,98 Netto
/ Sztuka
1456,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie