Siłownik kontaktowy SMC CD55B63-115
Kompaktowy cylinder dwustronnego działania
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CD55B63-115
Rubix:2875535
Producent:00567871

Informacje techniczne
| Typ | cylinder kompaktowy o podwójnym działaniu |
|---|---|
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 115 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CD55B63-115
Cylindry C55 dwustronnego działania sterowane powietrzem zostały zaprojektowane z myślą o szerokim zakresie zastosowań w maszynach automatyki. Seria C55 osiąga znakomite parametry obciążeniowe dzięki unikalnym gumowym odbojom, pierścieniowi przeciwzużyciowemu tłoka oraz tulei prowadzącej pręta. Standardowe opcje montażu są zgodne zarówno z ISO 21287, jak i 6431.
Mocne strony
•Zgodny ze standardem ISO 21287
Konstrukcja jest podobna do aktualnej specyfikacji CQ2 dotyczącej odporności na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Wyłączniki automatyczne można zamontować na dowolnej z czterech stron korpusu cylindra
Konstrukcja jest podobna do aktualnej specyfikacji CQ2 dotyczącej odporności na obciążenia boczne
Konstrukcja z pierścieniem zatrzaskowym umożliwia łatwiejszą i szybszą konserwację
Wyłączniki automatyczne można zamontować na dowolnej z czterech stron korpusu cylindra
Zastosowania
Maszyna automatyczna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | cylinder kompaktowy o podwójnym działaniu |
|---|---|
| Średnica cylindra | 63 mm |
| Skok cylindra | 115 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 592,62 Netto
/ Sztuka
zł 728,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie