Siłownik kontaktowy SMC CU10-10S

Siłownik do bezpośredniego montażu

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CU10-10S
Rubix:2985925
Producent:00036164
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik do bezpośredniego montażu CU10-10S


Seria siłowników CU z wolnym mocowaniem pozwala zaoszczędzić miejsce i umożliwia bezpośredni oraz precyzyjny montaż. Są one dostępne w wersjach o średnicy wewnętrznej od 6 mm do 32 mm i skoku do 50 mm. Opcje obejmują funkcję automatycznego przełączania, różne warianty wolnego mocowania, wpuszczane rowki do montażu przełączników, tłoczysko nieobrotowe, tłoczysko podwójne, wersje jedno- i dwustronnego działania oraz standardowe gumowe odbojniki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)62x24x15 mm
Waga Logistyczna40 g
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra10 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
156,09 Netto
/ Sztuka
191,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie