Siłownik kontaktowy SMC CU20-5D
Siłownik CDU do montażu swobodnego
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CU20-5D
Rubix:2991315
Producent:CU20-5D
EAN:3618035666404

Informacje techniczne
| Typ | siłownik c(d)u |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik do bezpośredniego montażu CU20-5D
Siłowniki serii CU do montażu swobodnego oszczędzają miejsce i umożliwiają bezpośredni i precyzyjny montaż. Siłowniki są dostępne w rozmiarach od 6 mm do 32 mm z długością skoku do 50 mm. Opcje obejmują funkcje automatycznego przełączania, swobodny montaż, wpuszczane rowki montażowe przełącznika, nieobrotowy pręt, podwójny pręt, pojedyncze i podwójne działanie oraz gumowe zderzaki w standardzie.
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Any surfaces can be used for mounting
•Space saving
•Auto-switch capable
Magnet: None
Bore Size: 20 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 5 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Stroke lengths up to 50mm
•Any surfaces can be used for mounting
•Space saving
•Auto-switch capable
Magnet: None
Bore Size: 20 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 5 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x40x26 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 117 g |
| Typ | siłownik c(d)u |
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 5 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 210,49 Netto
/ Sztuka
zł 258,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie