Rolka zakrzywiona SKF PWKR 40.2RS
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:PWKR 40.2RS
Rubix:650194
Producent:99447
EAN:7316571194684


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza PWKR 40.2RS
Aby uzupełnić naszą ofertę łożysk, SKF dostarcza szeroki asortyment akcesoriów do łożysk, takich jak tuleje adapterowe, tuleje ściągające i nakrętki mocujące.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x40x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 242 g |
| Średnica wewn. | 18 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Seria | pwkr |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Dyn. Nośność | 13.8 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie