Referencje
INA:BSR51-A
Rubix:377543
Producent:0002384140000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Szerokość | 50 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BSR 51-A
Rolka napinająca pasek
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 111 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Seria | bsr |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie