Referencje
INA:BSR73-A
Rubix:885424
Producent:0002395180000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Szerokość | 70 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BSR73-A
Rolka napinająca pasek
Belt tension pulley
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 245 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Seria | bsr |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie