Łożyska igiełkowe SKF RNA 6908

Łożyska igiełkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:RNA 6908
Rubix:108564
Producent:21349
EAN:7316570497939
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.48 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko RNA 6908


Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Brak
Łożyska igiełkowe dwurzędowe bez pierścienia wewnętrznego składają się z pierścienia zewnętrznego z dwoma złożeniami igiełek z koszykiem. Stanowią doskonały wybór do kompaktowych łożyskowań w aplikacjach, gdzie utwardzone i szlifowane bieżnie mogą być wykonane na wale. Pierścień zewnętrzny ma obrzeża do prowadzenia złożeń wałeczków z koszykiem oraz posiada cechy konstrukcyjne umożliwiające dosmarowywanie. Złożenia wałeczków z koszykiem i pierścień zewnętrzny tworzą nierozłączny zespół.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x62x62 mm
Waga Logistyczna262 g
Średnica wewn.48 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość40 mm
Seriarna
Koszstal
Prędkość odniesienia8000 rpm
Liczba rzędów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r125 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr67.1 N
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
zł 270,34 Netto
/ Sztuka
zł 332,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie