Łożyska baryłkowe RHP 23034EKMW33C3

RHP Łożysko baryłkowe: seria 23034

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:23034EKMW33C3
Rubix:660373
Producent:23034EKMW33C3 R
EAN:00747023093267
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość67 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23034EKMW33C3


Łożyska baryłkowe RHP mogą wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielkie odchylenia osi pomiędzy wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcia oraz zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i udarowych obciążeń. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Technologia materiałowa – wykonane ze stali Z o wysokiej czystości firmy NSK
Specjalne wykończenie powierzchni zwiększa odporność na zużycie NSK oferuje również zaawansowane opcje materiałowe: stal Super TF i TL, w zależności od wymagań aplikacji
Zaawansowana technologia - dostępny jest również opatentowany przez NSK system smarowania Molded-Oil
Łożyska dostępne są również z rowkiem olejowym i otworami w pierścieniu zewnętrznym do ponownego smarowania
Technologia uszczelnień - NSK oferuje różne materiały uszczelnień zależnie od temperatury pracy łożyska
Materiały koszyków – dostępne ze stali, mosiądzu lub poliamidu, w zależności od wymagań aplikacji
Żywotność – do 2 razy dłuższa żywotność eksploatacyjna niż łożysk standardowych w branży
Obniżone koszty utrzymania – możliwość stosowania mniejszych łożysk przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i wydłużeniu okresu eksploatacji urządzeń
Prędkość graniczna do 20% wyższa

Zastosowania

przekładnie do wind, walcownie, przesiewacze wibracyjne, sprężarki, duże i średnie silniki i generatory, maszyny budowlane, wentylatory przemysłowe, przekładnie przemysłowe, lokomotywy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna13400 g
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość67 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Grubość11.1 mm
Ciężar12.5 kg
Prędkość odniesienia2200 rpm
Prędkość graniczna2800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1060000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr745000 N
2025,69 Netto
/ Sztuka
2491,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie