Referencje
SKF:22232 CC/C4W33
Rubix:515622
Producent:79904
EAN:7316576653063




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22232 CC/C4W33
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 23103,4 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2000 rpm |
| Prędkość graniczna | 2800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1290 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1043 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie