Łożyska baryłkowe SKF 476226-415 B/VSB

Roller bearing Spherical radial Multi row

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:476226-415 B/VSB
Rubix:652189
Producent:106907
EAN:7316577310910

Informacje techniczne

Średnica wewn.125.4 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 476226-415 B/VSB


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna18055 g
Średnica wewn.125.4 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość64 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
  • Termin dostawy na zapytanie