Łożyska baryłkowe NSK 23084CAME4C3

Łożysko baryłkowe NSK: seria 23084

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23084CAME4C3
Rubix:3021110
EAN:00029176078163
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.420 mm
Średnica zewn.620 mm
Szerokość150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23084CAME4C3


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.420 mm
Średnica zewn.620 mm
Szerokość150 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia670 rpm
Prędkość graniczna560 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5850000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2910000 N
zł 28 698,85 Netto
/ Sztuka
zł 35 299,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie