Referencje
FAG:24130-BE-XL-2VSR
Rubix:820459
Producent:0755961800000
EAN:4012802908947


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 100 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24130-BE-XL-2VSR
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska kulkowe zamknięte 241..-BE-2VSR, uszczelki na obu stronach, do maszyn do ciągłego odlewania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Ciężar | 20.6 kg |
| Prędkość graniczna | 590 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1520000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1050000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3505,22 Netto
/ Sztuka
zł 4311,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie