Referencje
SKF:22248 CCK/C3W33
Rubix:105630
EAN:7316576653278


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 440 mm |
| Szerokość | 120 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22248 CCK/C3W33
Samonastawne łożyska wałeczkowe odgrywają kluczową rolę w prawidłowym działaniu urządzeń poddawanych dużym obciążeniom mechanicznym. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodną i ciągłą pracę, nawet w niestabilnych lub wymagających warunkach eksploatacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 78000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Średnica zewn. | 440 mm |
| Szerokość | 120 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17 534,99 Netto
/ Sztuka
zł 21 568,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie