Łożyska baryłkowe FAG 21319-E1-XL-TVPB

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:21319-E1-XL-TVPB
Rubix:354117
Producent:0190149020000
EAN:4026677832177
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość45 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 21319-E1-XL-TVPB


Cechą charakterystyczną wszystkich łożysk baryłkowych jest możliwość regulacji kąta. Osiąga się to dzięki dwurzędowemu zestawowi elementów tocznych opartym na symetrycznych wałkach baryłkowych, które swobodnie ustawiają się na wzajemnie zakrzywionej bieżni w pierścieniu zewnętrznym i dwóch bieżniach nachylonych względem osi łożyska w pierścieniu wewnętrznym.
Łożyska baryłkowe 213..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Mocne strony

Przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna6810 g
Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość45 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszpoliamid
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3250 rpm
Prędkość graniczna4600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r450000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr425000 N
zł 676,67 Netto
/ Sztuka
zł 832,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie