Rękawice odporne na chemikalia Ansell 58-530B-8
AlphaTec® 58-530B
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:58-530B-8
Rubix:472853
Producent:58530B080
EAN:0076490456870

Informacje techniczne
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Długość | 290 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | ajklopt |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice AlphaTec odporne na chemikalia i ciecze 58-530B/8
W rękawicach AlphaTec® zastosowano rewolucyjną technologię Ansell Grip Technology™ pozwalającą użytkownikowi na pracę z mokrymi oraz śliskimi przedmiotami przy mniejszej sile i większej pewności chwytu. To unikalne połączenie odporności na płynne chemikalia oraz chwytności, elastyczności i zręczności manualnej sprawia, że rękawice AlphaTec® są logicznym wyborem przy pracy z chemikaliami.
Niezawodna ochrona przed chemikaliami, zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo. Opatentowana technologia Ansell Grip Technology™ daje pewność, że podczas produkcji powłoka polimerowa nie przeniknie do wyściółki. Dlatego też powłoka jest solidna i pewna, co znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo chemicznego przecieku na skórę.
Modele rękawic AlphaTec® z wyściółką z białego nylonu są zalecane do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, natomiast modele rękawic AlphaTec® z wyściółką z czarnego akrylu są zalecane do stosowania na zewnątrz.
These chemical protective gloves offer an unrivaled combination of chemical resistance, confident grip, and a comfortable inner lining that make this glove ideal for outdoor application.
Mocne strony
W rękawicy zastosowano rewolucyjną technologię ANSELL GRIP&trade pozwalającą użytkownikom na pracę z mokrymi i śliskimi przedmiotami przy mniejszej sile i większej pewności chwytu. To unikalne połączenie odporności na płynne chemikalia oraz chwytności, elastyczności i zręczności manualnej sprawia, że rękawica AlphaTec stanowi logiczny wybór przy pracy z chemikaliami.
Niezawodna ochrona przed chemikaliami i dodatkowe zabezpieczenie użytkowników. Opatentowana technologia ANSELL GRIP&trade daje pewność, że podczas produkcji powłoka polimerowa nie przeniknie do wyściółki. Dlatego też powłoka jest solidna i pewna, co znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo chemicznego przecieku na skórę.
Model 58-530B z czarną akrylową wyściółką jest zalecany do zastosowań zewnętrznych
Zastosowania
Obróbka metali i montaż|Malowanie nadwozi, w tym kontrola powierzchni|Nakładanie szczeliwa, drobne naprawy|Wymiana narzędzi i form|Obsługa narzędzi aplikacyjnych i czyszczących|Magazynowanie surowców|Ładowanie i rozładowywanie pojazdów|Wypełnianie, mieszanie i ładowanie surowców|Przenoszenie cieczy i substancji stałych|Ładowanie i wyładowywanie urządzeń|Przenoszenie płynów i substancji stałych między zbiornikami i urządzeniami procesowymi|Nadzorowanie trwających operacji|Obsługa towarów wychodzących: puszki, naczynia, towary masowe i kartony|Otwieranie pieców, czyszczenie pomp destylacyjnych, zaworów i przewodów oraz urządzeń krakingowych BTX
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 90 g |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Długość | 290 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | ajklopt |
| Główny materiał | akryl |
| Opakowanie | 6 par / woreczek foliowy; 12 torebek pe / karton |
| Kolor | zielony |
| Grubość | 1.15 mm |
| Materiał | akryl, nitryl, ansell grip™ |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 39,11 Netto
/ Sztuka
zł 48,11 Brutto
- Dostępny