Rękawice odporne na ciepło MAPA 34720131
Rękawice termiczne MAPA Temp-Dex 720, pomarańczowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
MAPA:34720131
Rubix:797514
Producent:34720131
EAN:3245427201211


Informacje techniczne
| Rozmiar | 11 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Długość | 280 mm |
Szczegóły produktu : Rękawice anty-przecięciowe TEMP-DEX r.11 720/11
Zręczność i odporność na przecięcia dla lepszej ochrony termicznej, materiał: nitryl, wnętrze: ochrona termiczna za pomocą dzianiny, zewnętrze: wypustki, poziom ochrony przed przecięciem: 3, długość: 23-28 cm, EN 388: 4343 kat. 2, EN 407: X2XXXX, VE: 12/72
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 11 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Długość | 280 mm |
| Poziom wydajności termicznej (EN 407) | x2xxxx |
| Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407) | 250 °C |
| Główny materiał | para-aramid |
| Odporność na przecięcie | b |
| Kolor | pomarańczowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 76,84 Netto
/ Sztuka
zł 94,51 Brutto
- Dostępny